

MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
C2160RL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN C2160RL
Chain Link; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1-7/8" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
C2160RL
BDI部件号
453781
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2160RL/p/453781
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002054903
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2160
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
Inspire Series | Blast Treated Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
C2160H ROLLER LINK
制造商内部编号
C2160RL
重量/磅
2
详细描述
Chain Link; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1-7/8" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
板高
1.875 英寸 | 47.625 毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米