https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
C2162H RIV 10FT BOX
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN C2162H RIV 10FT BOX
Roller Chain; C2162 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 1.874" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
C2162H RIV 10FT BOX
BDI部件号
453783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2162H-RIV-10FT-BOX/p/453783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002055009
重量 / Kilogram
3.88
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2162
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
Inspire Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; C2162 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 1.874" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米
板高
1.874 英寸 | 47.6 毫米
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米

