https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTUM4eE1EYzJPVFV6TXpNek56WXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDM0MTE5ODhlNWEyY2Q1ZDcwZjMwZGQ1OGQ3ZDUzMDc1OGFjMGM4ZDdjMmRiMGVjZDEyNWEwZjFhNDFiNTEwYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTUM4eE1EYzJPVFV6TXpNek56WXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDM0MTE5ODhlNWEyY2Q1ZDcwZjMwZGQ1OGQ3ZDUzMDc1OGFjMGM4ZDdjMmRiMGVjZDEyNWEwZjFhNDFiNTEwYg
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
C2162OL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN C2162OL
Chain Link; C2162 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1-7/8" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
C2162OL
BDI部件号
453782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2162OL/p/453782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002054989
重量 / Kilogram
1.37
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2162
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
Inspire Series | Blast Treated Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
C2162H OFFSET LINK
制造商内部编号
C2162OL
重量/磅
3.15
详细描述
Chain Link; C2162 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1-7/8" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米
板高
1.875 英寸 | 47.625 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米

