对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

C2162RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmc1TVM4eE1ESXlPREkxTURReE1UQXpPQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlVreGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDI5OGExMGIwNGNlYWQzYjRkMzc2YjQ4OTM3MDRmNmY1MjI4ZTk0NjM1MGMzMTJhMDAyM2U0ZjFhZjU2Y2M2Nw
453784 滚子链 

MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN

C2162RL

描述

MAXCO CHAIN C2162RL

Chain Link; C2162 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1-7/8" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter

制造商部件号

C2162RL

BDI部件号
453784

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
EAN条码
0821002055016
重量 / Kilogram
1.586
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2162
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
Inspire Series | Blast Treated Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
C2162H ROLLER LINK
制造商内部编号
C2162RL
重量/磅
3.5
详细描述
Chain Link; C2162 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1-7/8" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
板高
1.875 英寸 | 47.625 毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新