C550-1-OL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTUM4eE1EYzJPVFV6TXpNek56WXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDM0MTE5ODhlNWEyY2Q1ZDcwZjMwZGQ1OGQ3ZDUzMDc1OGFjMGM4ZDdjMmRiMGVjZDEyNWEwZjFhNDFiNTEwYg
904827 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

C550-1-OL

描述

TSUBAKI C550-1-OL

Chain Link; C550 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.661" Roller Diameter; 0.795" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.787" Plate Height; Curved; 9/32" Pin Diameter

制造商部件号

C550-1-OL

BDI部件号
904827

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039206466
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
M02122
链规格
C550
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C550 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.661" Roller Diameter; 0.795" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.787" Plate Height; Curved; 9/32" Pin Diameter
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
滚轮直
0.661英寸 | 16.789毫米
滚轮宽
0.795英寸 | 20.2毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
板高
0.787 英寸 | 19.99 毫米
板厚度
0.106 英寸 | 2.692 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新