CA550 C/L C/P S/F https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhsT0M4eE1EYzNNREEzT0RVMk5ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGNkMjE3YTA2YTQwNDUzZTM2ZmY2ZmMzMTAxMWViZWIxZTRhZjU3OGQxNTkxN2Q4Njc1MWU1OWM5OTJhMjg2YQ
318975 滚子链 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

CA550 C/L C/P S/F

描述

MORSE INDUSTRIAL CA550 C/L C/P S/F

Chain Link; CA550 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.664" Roller Diameter; 0.78" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter

制造商部件号

CA550 C/L C/P S/F

BDI部件号
318975

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460415451
重量 / Kilogram
0.259
Product Group - BDI
M02122
链规格
CA550
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.068
详细描述
Chain Link; CA550 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.664" Roller Diameter; 0.78" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
板高
0.795 英寸 | 20.193 毫米
销轴直径
0.283 英寸 | 7.188 毫米
滚轮宽
0.78英寸 | 19.812毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
滚轮直
0.664英寸 | 16.866毫米
板厚度
0.106 英寸 | 2.692 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新