DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
CA550 R/L
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN CA550 R/L
Chain Link; CA550 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.664" Roller Diameter; 0.78" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
制造商部件号
CA550 R/L
BDI部件号
20854600
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/CA550-R-L/p/20854600
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647454402
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
CA550
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.17
详细描述
Chain Link; CA550 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.664" Roller Diameter; 0.78" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
板厚度
0.106 英寸 | 2.692 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
滚轮直
0.664英寸 | 16.866毫米
滚轮宽
0.78英寸 | 19.812毫米
板高
0.795 英寸 | 20.193 毫米
销轴直径
0.283 英寸 | 7.188 毫米