CA551X C/L CP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhsT0M4eE1EYzNNREEzT0RVMk5ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGNkMjE3YTA2YTQwNDUzZTM2ZmY2ZmMzMTAxMWViZWIxZTRhZjU3OGQxNTkxN2Q4Njc1MWU1OWM5OTJhMjg2YQ
300384 滚子链 

DRIVES DRIVES

CA551X C/L CP

描述

DRIVES CA551X C/L CP

Chain Link; CA551 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

CA551X C/L CP

BDI部件号
300384

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051350224
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M02122
链规格
CA551
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.181
详细描述
Chain Link; CA551 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
滚轮宽
0.797英寸 | 20.244毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
板高
1.125 英寸 | 28.575 毫米
滚轮直
0.656英寸 | 16.662毫米
板厚度
0.155 英寸 | 3.937 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新