CA555 R/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-AGL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJnMU1pODVNekUxTURFMU1qWXlNak00TG1wd1p3fDYxZjY4MWI2ZGI0NzMwZmY1ZDgzZmEzMDcxODdiOTI0ODViMzMzMzM1NmMwOGFjYTM0ZTc0ZjJjMTc0MTBiMjE
20854604 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

CA555 R/L

描述

DIAMOND CHAIN CA555 R/L

Chain Link; CA555 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.657" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.126" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter

制造商部件号

CA555 R/L

BDI部件号
20854604

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647454389
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
CA555
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.16
详细描述
Chain Link; CA555 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.657" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.126" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
滚轮直
0.657英寸 | 16.7毫米
板高
0.795 英寸 | 20.193 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
销轴直径
0.283 英寸 | 7.188 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新