https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
DRIVES
DRIVES
CA557-080-U16-80-79 R/OFF
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES CA557-080-U16-80-79 R/OFF
Roller Chain; CA557 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.7" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.12" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.315" Pin Diameter
制造商部件号
CA557-080-U16-80-79 R/OFF
BDI部件号
22450352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/CA557-080-U16-80-79-R-OFF/p/22450352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051053521
重量 / Kilogram
64.41
Product Group - BDI
M02122
链规格
CA557
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Small Roller
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; CA557 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.7" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.12" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.315" Pin Diameter
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
滚轮宽
0.797英寸 | 20.244毫米
板高
0.906 英寸 | 23.012 毫米
销轴直径
0.315 英寸 | 8.001 毫米
滚轮直
0.7英寸 | 17.78毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米