CA557 C/L CP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhsT0M4eE1EYzNNREEzT0RVMk5ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGNkMjE3YTA2YTQwNDUzZTM2ZmY2ZmMzMTAxMWViZWIxZTRhZjU3OGQxNTkxN2Q4Njc1MWU1OWM5OTJhMjg2YQ
299936 滚子链 

DRIVES DRIVES

CA557 C/L CP

描述

DRIVES CA557 C/L CP

Chain Link; CA557 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.7" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.12" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.315" Pin Diameter

制造商部件号

CA557 C/L CP

BDI部件号
299936

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051014799
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
M02122
链规格
CA557
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.099
详细描述
Chain Link; CA557 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.7" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.12" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.315" Pin Diameter
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
板高
0.906 英寸 | 23.012 毫米
销轴直径
0.315 英寸 | 8.001 毫米
滚轮直
0.7英寸 | 17.78毫米
滚轮宽
0.797英寸 | 20.244毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新