CA620 RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
904831 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

CA620 RIV 10FT

描述

TSUBAKI CA620 RIV 10FT

Roller Chain; CA620 Chain Size; Riveted; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.696" Roller Diameter; 63/64" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.787" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter

制造商部件号

CA620 RIV 10FT

BDI部件号
904831

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039836212
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M02290
链规格
CA620
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; CA620 Chain Size; Riveted; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.696" Roller Diameter; 63/64" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.787" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
滚轮宽
0.984英寸 | 24.994毫米
板高
0.787 英寸 | 19.99 毫米
链节距
1.654 英寸 | 42.012 毫米
滚轮直
0.696英寸 | 17.678毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新