CA620 X 80P B1-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmczWXk4eE1ESXlPREl6T1RNd01qWTROaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUTA1V1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwOWE3ZjdhZjZiMDUxNjBmYmNhNzU3MWFlM2RjNjIxYzU5YWFlNGE1YzE1MjM5ODAyNmY4YTc1ZmMyNjAwZDEx
25124481 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

CA620 X 80P B1-20

描述

DIAMOND CHAIN CA620 X 80P B1-20

Roller Chain; CA620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.696" Roller Diameter; 0.987" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter

制造商部件号

CA620 X 80P B1-20

BDI部件号
25124481

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647491827
重量 / Kilogram
7.85
Product Group - BDI
M02290
链规格
CA620
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Agricultural Chain | 80 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; CA620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.696" Roller Diameter; 0.987" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
板高
0.795 英寸 | 20.193 毫米
滚轮宽
0.987英寸 | 25.07毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
滚轮直
0.696英寸 | 17.678毫米
链节距
1.654 英寸 | 42.012 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新