CC5 C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnek5TOHhNRE0wT0RjMk9Ua3pOVE01TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw5VFZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmE3Y2Y2YzhhYzRhMDY3OTNjNDM3NDAxMTcwOGE3NjQ3NmMwNzM3YWJlZWM4Yzk4OWRjZjljNWZiYmU5NjZlYQ
21574735 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

CC5 C/L

描述

TSUBAKI CC5 C/L

Chain Link; CC5 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2-1/2" Plate Height; Straight; 0.69" Pin Diameter

制造商部件号

CC5 C/L

BDI部件号
21574735

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
CC5
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
High Sidebar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; CC5 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2-1/2" Plate Height; Straight; 0.69" Pin Diameter
链节距
6 英寸 | 152.4 毫米
滚轮宽
1.31英寸 | 33.274毫米
板高
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
2.5英寸 | 63.5毫米
板厚度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
销轴直径
0.69 英寸 | 17.526 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新