https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJobE9TOHhNRE0wT0RjM05EWTFNems0TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw5VFZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmY5NDIyZmIxMjQ3MDA2MTEwOWI1MWQ3ZjdiZGZkNjI0ODczNWIwMzViNTliN2ZjYTlhZjEyYTdlOGUwNzlkMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJobE9TOHhNRE0wT0RjM05EWTFNems0TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw5VFZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmY5NDIyZmIxMjQ3MDA2MTEwOWI1MWQ3ZjdiZGZkNjI0ODczNWIwMzViNTliN2ZjYTlhZjEyYTdlOGUwNzlkMw
TSUBAKI
TSUBAKI
CC5-OL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI CC5-OL
Chain Link; CC5 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2-1/2" Plate Height; Straight; 0.69" Pin Diameter
制造商部件号
CC5-OL
BDI部件号
20886158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/CC5-OL/p/20886158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039002303
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
M02122
链规格
CC5
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
High Sidebar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; CC5 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2-1/2" Plate Height; Straight; 0.69" Pin Diameter
板厚度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
滚轮宽
1.31英寸 | 33.274毫米
板高
2.5 英寸 | 63.5 毫米
销轴直径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
链节距
6 英寸 | 152.4 毫米
滚轮直
2.5英寸 | 63.5毫米