对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

D16B-3R 010/FT COIL SPL END CK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
18478848 滚子链 

DRIVES DRIVES

D16B-3R 010/FT COIL SPL END CK

描述

DRIVES D16B-3R 010/FT COIL SPL END CK

Roller Chain; 16B-3 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 3.962MM Plate Thickness; 24.003MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter

制造商部件号

D16B-3R 010/FT COIL SPL END CK

BDI部件号
18478848

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051736011
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
16B-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 16B-3 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 3.962MM Plate Thickness; 24.003MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.018毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板高
0.945 英寸 | 24.003 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新