https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-PNTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmc1WXk4eE1EVTROekE1T1RnNE9UWTVOQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVUU1VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZTRkODk5ZWRjMTRkZWY3MGI0NmFiMDY3OGYwZWU3YTFjYjQ1YmZlZGI2Yzc4OGZlMzdmNTlkZDU5ZDJjNjdi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-PNTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmc1WXk4eE1EVTROekE1T1RnNE9UWTVOQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVUU1VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZTRkODk5ZWRjMTRkZWY3MGI0NmFiMDY3OGYwZWU3YTFjYjQ1YmZlZGI2Yzc4OGZlMzdmNTlkZDU5ZDJjNjdi
DRIVES
DRIVES
D308 COT UNPAINTED 10FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES D308 COT UNPAINTED 10FT
Roller Chain; 308 Chain Size; Cottered; 3.075" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 5/8" Pin Diameter
制造商部件号
D308 COT UNPAINTED 10FT
BDI部件号
300498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/D308-COT-UNPAINTED-10FT/p/300498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051408918
重量 / Kilogram
2.55
Product Group - BDI
M02310
链规格
308
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Pintle
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
Specialty Chain | Compression Formed Barrel on Each Pintle Link | Unpainted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Pintle
制造商货号
D308C 010 FT COIL UNPAINTED
制造商内部编号
40891
重量/磅
5.63
详细描述
Roller Chain; 308 Chain Size; Cottered; 3.075" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 5/8" Pin Diameter
链节距
3.075 英寸 | 78.105 毫米
板厚度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板高
1.5 英寸 | 38.1 毫米
销轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米