D308C TD C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-PNTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnek1TOHhNRGN4TVRJMk9Ua3dNRE14T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVRTVVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkYTY5ZTUwODc4YmE4ODU0NGI0M2MxOTBhOTlkZTEzYTY2OWY4NmYyYzJjNzgxYzBmOWNlMDgzMTYzNzA2ZGQ
299748 滚子链 

DRIVES DRIVES

D308C TD C/L

描述

DRIVES D308C TD C/L

Chain Link; 308 Chain Size; Cottered; 3.075" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 5/8" Pin Diameter

制造商部件号

D308C TD C/L

BDI部件号
299748

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051216858
重量 / Kilogram
0.543
Product Group - BDI
M02122
链规格
308
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Pintle
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Specialty Chain | Compression Formed Barrel on Each Pintle Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
D308C TD CO LINK **BULK**
制造商内部编号
21685
详细描述
Chain Link; 308 Chain Size; Cottered; 3.075" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 5/8" Pin Diameter
板高
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链节距
3.075 英寸 | 78.105 毫米
板厚度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
销轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新