https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
DRIVES
DRIVES
D3160 010 FT COIL
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES D3160 010 FT COIL
Roller Chain; 3160 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.12" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.56" Pin Diameter
制造商部件号
D3160 010 FT COIL
BDI部件号
20353327
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/D3160-010-FT-COIL/p/20353327
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051215738
重量 / Kilogram
2.33
Product Group - BDI
G00268
链规格
3160
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
修改
Small Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 3160 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.12" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.56" Pin Diameter
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮直
1.12英寸 | 28.448毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
板高
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
销轴直径
0.56 英寸 | 14.224 毫米