D3160 CT CO LINK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
20353329 滚子链 

DRIVES DRIVES

D3160 CT CO LINK

描述

DRIVES D3160 CT CO LINK

Chain Link; 3160 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.12" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.56" Pin Diameter

制造商部件号

D3160 CT CO LINK

BDI部件号
20353329

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051228035
重量 / Kilogram
0.564
Product Group - BDI
M02310
链规格
3160
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Small Roller
其它特点
Clip Top
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 3160 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.12" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.56" Pin Diameter
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮直
1.12英寸 | 28.448毫米
销轴直径
0.56 英寸 | 14.224 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新