D4160H CT C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
21916967 滚子链 

DRIVES DRIVES

D4160H CT C/L

描述

DRIVES D4160H CT C/L

Chain Link; 4160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.12" Roller Diameter; 1.27" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1.88" Plate Height; Straight; 0.56" Pin Diameter

制造商部件号

D4160H CT C/L

BDI部件号
21916967

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
重量 / US pound
0
最低订购量
EAN条码
0642051294368
Product Group - BDI
M02122
链规格
4160
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Small Roller
其它特点
Clip Top
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 4160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.12" Roller Diameter; 1.27" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1.88" Plate Height; Straight; 0.56" Pin Diameter
滚轮直
1.12英寸 | 28.448毫米
板高
1.88 英寸 | 47.752 毫米
滚轮宽
1.27英寸 | 32.258毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
销轴直径
0.56 英寸 | 14.224 毫米
板厚度
0.31 英寸 | 7.874 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新