https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-PNTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcwTUM4eE1EYzJPRFl4TmpRMU5qSXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVUU1VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MmJhOTM1NmI1ZjA5OGQ3MmFmMTQwOTcxODQ2OTA5YWM1NjRkN2U4NTQ4YTg1NjljZDhkYTIxNjQ0Y2M3ZmFh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-PNTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcwTUM4eE1EYzJPRFl4TmpRMU5qSXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVUU1VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MmJhOTM1NmI1ZjA5OGQ3MmFmMTQwOTcxODQ2OTA5YWM1NjRkN2U4NTQ4YTg1NjljZDhkYTIxNjQ0Y2M3ZmFh
DRIVES
DRIVES
D667H RIV UNPAINTED 10FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES D667H RIV UNPAINTED 10FT
Roller Chain; 667H Chain Size; Riveted; 2-5/16" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1/8" Plate Thickness; 7/8" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
D667H RIV UNPAINTED 10FT
BDI部件号
300528
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/D667H-RIV-UNPAINTED-10FT/p/300528
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051043973
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
M02310
链规格
667H
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Pintle
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
Specialty Chain | Unpainted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Pintle
制造商货号
D667H 010 FT COIL UNPAINTED
制造商内部编号
4397
重量/磅
1.17
详细描述
Roller Chain; 667H Chain Size; Riveted; 2-5/16" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1/8" Plate Thickness; 7/8" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
链节距
2.313 英寸 | 58.75 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
板高
0.875 英寸 | 22.225 毫米