https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-PNTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmc1WXk4eE1EVTROekE1T1RnNE9UWTVOQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVUU1VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZTRkODk5ZWRjMTRkZWY3MGI0NmFiMDY3OGYwZWU3YTFjYjQ1YmZlZGI2Yzc4OGZlMzdmNTlkZDU5ZDJjNjdi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-PNTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmc1WXk4eE1EVTROekE1T1RnNE9UWTVOQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVUU1VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZTRkODk5ZWRjMTRkZWY3MGI0NmFiMDY3OGYwZWU3YTFjYjQ1YmZlZGI2Yzc4OGZlMzdmNTlkZDU5ZDJjNjdi
DRIVES
DRIVES
D667K COT UNPAINTED 10FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES D667K COT UNPAINTED 10FT
Roller Chain; 667K Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Plate Thickness; 1.062" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
D667K COT UNPAINTED 10FT
BDI部件号
300127
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/D667K-COT-UNPAINTED-10FT/p/300127
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051251378
重量 / Kilogram
1.15
Product Group - BDI
M02310
链规格
667K
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Pintle
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
Specialty Chain | Unpainted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Pintle
制造商货号
D667K 010 FT COIL COTTERED UNPAINTED
制造商内部编号
25137
重量/磅
2.44
详细描述
Roller Chain; 667K Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Plate Thickness; 1.062" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
板厚度
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板高
1.062 英寸 | 26.975 毫米