D667KC TD C/L TDPIN-SHLD-2CP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-PNTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnek1TOHhNRGN4TVRJMk9Ua3dNRE14T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVRTVVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkYTY5ZTUwODc4YmE4ODU0NGI0M2MxOTBhOTlkZTEzYTY2OWY4NmYyYzJjNzgxYzBmOWNlMDgzMTYzNzA2ZGQ
300362 滚子链 

DRIVES DRIVES

D667KC TD C/L TDPIN-SHLD-2CP

描述

DRIVES D667KC TD C/L TDPIN-SHLD-2CP

Chain Link; 667KC Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Plate Thickness; 1.062" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

D667KC TD C/L TDPIN-SHLD-2CP

BDI部件号
300362

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 16

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051340270
重量 / Kilogram
0.287
Product Group - BDI
M02122
链规格
667KC
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Pintle
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Specialty Chain | Compression Formed Barrel on Each Pintle Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
D667KC TD CO LINK W/ 1 TD PIN-1 SHLD PIN-2 KEYS
制造商内部编号
34027
详细描述
Chain Link; 667KC Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Plate Thickness; 1.062" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
板厚度
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板高
1.062 英寸 | 26.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新