D667XC RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-PNTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcwTUM4eE1EYzJPRFl4TmpRMU5qSXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVUU1VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MmJhOTM1NmI1ZjA5OGQ3MmFmMTQwOTcxODQ2OTA5YWM1NjRkN2U4NTQ4YTg1NjljZDhkYTIxNjQ0Y2M3ZmFh
299945 滚子链 

DRIVES DRIVES

D667XC RIV 10FT

描述

DRIVES D667XC RIV 10FT

Roller Chain; 667XC Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.17" Plate Thickness; 0.937" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

D667XC RIV 10FT

BDI部件号
299945

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051015383
重量 / Kilogram
0.92
Product Group - BDI
M02310
链规格
667XC
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Pintle
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
Specialty Chain | Compression Formed Barrel on Each Pintle Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Pintle
制造商货号
D667XC 010 FT COIL
制造商内部编号
1538
重量/磅
2.1
详细描述
Roller Chain; 667XC Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.17" Plate Thickness; 0.937" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
板高
0.937 英寸 | 23.8 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板厚度
0.17 英寸 | 4.318 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新