https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-PNTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnek1TOHhNRGN4TVRJMk9Ua3dNRE14T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVRTVVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkYTY5ZTUwODc4YmE4ODU0NGI0M2MxOTBhOTlkZTEzYTY2OWY4NmYyYzJjNzgxYzBmOWNlMDgzMTYzNzA2ZGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-PNTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnek1TOHhNRGN4TVRJMk9Ua3dNRE14T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVRTVVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkYTY5ZTUwODc4YmE4ODU0NGI0M2MxOTBhOTlkZTEzYTY2OWY4NmYyYzJjNzgxYzBmOWNlMDgzMTYzNzA2ZGQ
DRIVES
DRIVES
D88C TD C/L TD PIN-SHLD-2CP
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES D88C TD C/L TD PIN-SHLD-2CP
Chain Link; 88C Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1/4" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
D88C TD C/L TD PIN-SHLD-2CP
BDI部件号
300363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/D88C-TD-C-L-TD-PIN-SHLD-2CP/p/300363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051340287
重量 / Kilogram
0.433
Product Group - BDI
M02122
链规格
88C
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Pintle
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Specialty Chain | Compression Formed Barrel on Each Pintle Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
D88C TD CO LINK W/ 1 TD PIN-1 SHLD PIN-2 KEYS
制造商内部编号
34028
详细描述
Chain Link; 88C Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1/4" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 1/2" Pin Diameter
板高
1.125 英寸 | 28.575 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米