D88K COT 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-PNTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmc1WXk4eE1EVTROekE1T1RnNE9UWTVOQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVUU1VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZTRkODk5ZWRjMTRkZWY3MGI0NmFiMDY3OGYwZWU3YTFjYjQ1YmZlZGI2Yzc4OGZlMzdmNTlkZDU5ZDJjNjdi
300390 滚子链 

DRIVES DRIVES

D88K COT 10FT

描述

DRIVES D88K COT 10FT

Roller Chain; 88K Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Plate Thickness; 1.062" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

D88K COT 10FT

BDI部件号
300390

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051035213
重量 / Kilogram
1.07
Product Group - BDI
M02310
链规格
88K
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Pintle
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
Specialty Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Pintle
制造商货号
D88K 010 FT COIL COTTERED
制造商内部编号
3521
重量/磅
2.3
详细描述
Roller Chain; 88K Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Plate Thickness; 1.062" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板厚度
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板高
1.062 英寸 | 26.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新