DMD-100-8 DOFF LINK ; D5448 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-8-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnMFl5OHhNREl5T0RJME9URXpNekE0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmT0Y5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwNGIwNjZiMTY1YjVlZjdlNDMzZGVmZGNiNzc0YzVjMDNiMzhiMTVkNDVmOTFiNzI1OTM1ZjMzNWI4N2VlMDgy
20856636 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

DMD-100-8 DOFF LINK ; D5448

描述

DIAMOND CHAIN DMD-100-8 DOFF LINK ; D5448

Chain Link; 100-8 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

DMD-100-8 DOFF LINK ; D5448

BDI部件号
20856636

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647361588
重量 / Kilogram
1.051
Product Group - BDI
M02122
链规格
100-8
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
8
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
2.321
详细描述
Chain Link; 100-8 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板高
1.188 英寸 | 30.175 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新