https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg DMD-100T-8R-286NCE ; D6844
27337301 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

DMD-100T-8R-286NCE ; D6844

描述

DIAMOND CHAIN DMD-100T-8R-286NCE ; D6844

Roller Chain; 100-8 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

DMD-100T-8R-286NCE ; D6844

BDI部件号
27337301

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647540082
重量 / Kilogram
8.856
Product Group - BDI
M02290
链规格
100-8
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
8
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Press Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
19.54944
详细描述
Roller Chain; 100-8 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
1.188 英寸 | 30.175 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新