https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcyTWk4eE1EYzJOamt5T0Rrd05ESXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZOVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MDNhYjI2ZDI5ZDQyMzg0OGM2MzY0NDY2OWE0NzQ0OTlmNTAyODE0NWY3ZTgyNzhiNzQwY2Q4ODEyZmE0OTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcyTWk4eE1EYzJOamt5T0Rrd05ESXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZOVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MDNhYjI2ZDI5ZDQyMzg0OGM2MzY0NDY2OWE0NzQ0OTlmNTAyODE0NWY3ZTgyNzhiNzQwY2Q4ODEyZmE0OTk
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-120-5 CT CO LINK
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-120-5 CT CO LINK
Chain Link; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-120-5 CT CO LINK
BDI部件号
20855944
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-120-5-CT-CO-LINK/p/20855944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647206193
重量 / Kilogram
0.858
Product Group - BDI
M02122
链规格
120-5
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米