DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-120HT-2R-80NVE ; D4176
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-120HT-2R-80NVE ; D4176
Roller Chain; 120-2 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-120HT-2R-80NVE ; D4176
BDI部件号
27337303
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-120HT-2R-80NVE-;-D4176/p/27337303
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647270163
重量 / Kilogram
3.632
Product Group - BDI
M02290
链规格
120-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Press Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 120-2 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米