https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhrWmk4eE1EYzJOamszTWpRMU1qZzVOQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZORjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcxZDBjZWJhMDBjMjQ1MzZhYTBlOGE4Yjk0MGFhYzRkOWVjM2RiMzQ0NmI3YTAyZDk3NGZhZjc1NzQyMjhmZDU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhrWmk4eE1EYzJOamszTWpRMU1qZzVOQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZORjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcxZDBjZWJhMDBjMjQ1MzZhYTBlOGE4Yjk0MGFhYzRkOWVjM2RiMzQ0NmI3YTAyZDk3NGZhZjc1NzQyMjhmZDU
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-120N-4 CT CO LINK ; D1074
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-120N-4 CT CO LINK ; D1074
Chain Link; 472-4 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-120N-4 CT CO LINK ; D1074
BDI部件号
20855800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-120N-4-CT-CO-LINK-;-D1074/p/20855800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647435289
重量 / Kilogram
0.645
Product Group - BDI
M02122
链规格
472-4
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Non Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 472-4 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; Curved; 0.437" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米