DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-160T-3R-60NVE ; D4099
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-160T-3R-60NVE ; D4099
Roller Chain; 160-3 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-160T-3R-60NVE ; D4099
BDI部件号
27337320
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-160T-3R-60NVE-;-D4099/p/27337320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647275069
重量 / Kilogram
8.619
Product Group - BDI
M02290
链规格
160-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Press Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 160-3 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
板高
1.9 英寸 | 48.26 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米