DMD-35T-3 ROFF LINK P ; D6101 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-3-4PITCH-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJneE1DODVNamMyTXpNeU1UYzVORGcyTG1wd1p3fDY4MTNjNjU2NWU4OWEzYjE0MzYxYjJjMjM0MjUxNjc4YjdjNGNiY2ZjOTliY2NjOTQwMTkxMjU0ZTQzZTViYWM
20855498 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

DMD-35T-3 ROFF LINK P ; D6101

描述

DIAMOND CHAIN DMD-35T-3 ROFF LINK P ; D6101

Chain Link; 35-3 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.356" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

制造商部件号

DMD-35T-3 ROFF LINK P ; D6101

BDI部件号
20855498

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647128679
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
M02122
链规格
35-3
基本结构
Cottered
部件
Four Pitch Offset Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.082
详细描述
Chain Link; 35-3 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.356" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
板厚度
0.05 英寸 | 1.27 毫米
板高
0.356 英寸 | 9.042 毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米
滚轮宽
0.188英寸 | 4.775毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
0.2英寸 | 5.08毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新