DMD-435-1 DOFF LINK ; D5932 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
20855464 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

DMD-435-1 DOFF LINK ; D5932

描述

DIAMOND CHAIN DMD-435-1 DOFF LINK ; D5932

Chain Link; 435X1/2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; Curved; 9/32" Pin Diameter

制造商部件号

DMD-435-1 DOFF LINK ; D5932

BDI部件号
20855464

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647183296
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
M02122
链规格
435X1/2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Non Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.108
详细描述
Chain Link; 435X1/2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; Curved; 9/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
滚轮直
0.562英寸 | 14.275毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新