DMD-472 RL LK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnMk1TOHhNREl5T0RJME9UYzFOVFkzT0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZVa3hmTVY5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5OGFmYTBjMzA5NzcwNjU0YTY5ZGI1NTAzNzFjNjRhZjMyZTYxODk1NTFkYzc4ZmRkODViZjU1YTkxNDJkZWQy
20855396 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

DMD-472 RL LK

描述

DIAMOND CHAIN DMD-472 RL LK

Chain Link; 472 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; Curved; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

DMD-472 RL LK

BDI部件号
20855396

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647173631
重量 / Kilogram
0.212
Product Group - BDI
M02122
链规格
472
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Non Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.467
详细描述
Chain Link; 472 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; Curved; 0.437" Pin Diameter
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新