DMD-50-8 BSHLK P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-8-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJobE5pOHhNREl5T0RJME1Ua3lOREV5Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmT0Y5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDI5YWM1ZTViNzY2ZmU1ZjY2N2Y0NzkyODA5YTJjMjA1N2Y5YTI4Y2QxNDQwYzI5NDJhOWFhZGE1MzkwMTVh
20856480 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

DMD-50-8 BSHLK P

描述

DIAMOND CHAIN DMD-50-8 BSHLK P

Chain Link; 50-8 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

DMD-50-8 BSHLK P

BDI部件号
20856480

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647415847
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
M02122
链规格
50-8
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
8
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Press Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 50-8 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新