https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-50N-1 DOFF LINK ; D6557
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-50N-1 DOFF LINK ; D6557
Chain Link; 148X1/4 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-50N-1 DOFF LINK ; D6557
BDI部件号
20855200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-50N-1-DOFF-LINK-;-D6557/p/20855200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647117895
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
M02122
链规格
148X1/4
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Non Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.035
详细描述
Chain Link; 148X1/4 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; Curved; 0.2" Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
滚轮宽
0.25英寸 | 6.35毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米