https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaFlpOHhNRFV3TmprNE9EVXhPVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRiNzYwNWZmZjIwMzM3NzFmYzBiMTY2ODk0YTJmYzAzYWRkZTVjMGQwYjZmNmM3MTQzNGRiYzg1ZDJiMGNhYzU
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-530XLO-1 SC CO LINK ; D5791
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-530XLO-1 SC CO LINK ; D5791
Chain Link; 530 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.588" Plate Height; Curved; 0.214" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-530XLO-1 SC CO LINK ; D5791
BDI部件号
20855428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-530XLO-1-SC-CO-LINK-;-D5791/p/20855428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647125654
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
M02122
链规格
530
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 530 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.588" Plate Height; Curved; 0.214" Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
板高
0.588 英寸 | 14.935 毫米
销轴直径
0.214 英寸 | 5.436 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米