DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-55S-1R-960NAA ; D4809
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-55S-1R-960NAA ; D4809
Roller Chain; 55S Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.28" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-55S-1R-960NAA ; D4809
BDI部件号
27337344
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-55S-1R-960NAA-;-D4809/p/27337344
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647167272
重量 / Kilogram
0.258
Product Group - BDI
M02290
链规格
55S
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
0.56968
详细描述
Roller Chain; 55S Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.28" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
滚轮直
0.28英寸 | 7.112毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米