DMD-625-1 RV CO LINK P ; D5540 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhpTnk4eE1EYzJOamsxTlRJNE1qUTJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxZjcyZDI2ZjdhYjlkYTcxZGY1OGNlNGExNjMwOGUzMjJiYTU1M2NkOTg0NjU2YjE4OTU3OWQ1MTMxMzU0YzA
20857970 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

DMD-625-1 RV CO LINK P ; D5540

描述

DIAMOND CHAIN DMD-625-1 RV CO LINK P ; D5540

Chain Link; 625 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

DMD-625-1 RV CO LINK P ; D5540

BDI部件号
20857970

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647164097
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
M02122
链规格
625
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Press Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 625 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新