DMD-80-1 SC CO LINK ; D5326 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE1DOHhNREk1TXpRNU16YzVNamM1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTYzMDdkNWZhNGU3ZTllYzFhMmU4MmUxZWQ0OGE4YjU2YTFmZDZiYmEwMDA0NmU1YTliYjU2ZmE3MDUxN2E0MA
21486149 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

DMD-80-1 SC CO LINK ; D5326

描述

DIAMOND CHAIN DMD-80-1 SC CO LINK ; D5326

Chain Link; 80 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

DMD-80-1 SC CO LINK ; D5326

BDI部件号
21486149

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 245
BDI- 美国 516

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647137572
重量 / Kilogram
0.056
Product Group - BDI
M02122
链规格
80
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.123
详细描述
Chain Link; 80 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.88毫米
板高
0.95 英寸 | 24.13 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新