DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-80-5C-120NCA ; D2861
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-80-5C-120NCA ; D2861
Roller Chain; 80-5 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-80-5C-120NCA ; D2861
BDI部件号
27337352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-80-5C-120NCA-;-D2861/p/27337352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647541768
重量 / Kilogram
3.761
Product Group - BDI
M02290
链规格
80-5
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 80-5 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板高
0.95 英寸 | 24.13 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米