https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmc1TVM4eE1ESXlPREkxTURReE1UQXpPQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlVreGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDI5OGExMGIwNGNlYWQzYjRkMzc2YjQ4OTM3MDRmNmY1MjI4ZTk0NjM1MGMzMTJhMDAyM2U0ZjFhZjU2Y2M2Nw
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-C2060H RL LK
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-C2060H RL LK
Chain Link; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.712" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-C2060H RL LK
BDI部件号
20854886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-C2060H-RL-LK/p/20854886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647135196
重量 / Kilogram
0.056
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2060
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
修改
Standard Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.124
详细描述
Chain Link; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.712" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板高
0.712 英寸 | 18.085 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米