https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-MP47-1RAU-10FT ; D3393
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-MP47-1RAU-10FT ; D3393
Roller Chain; 47 Chain Size; Riveted; 0.148" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-MP47-1RAU-10FT ; D3393
BDI部件号
21486055
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-MP47-1RAU-10FT-;-D3393/p/21486055
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647432667
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02290
链规格
47
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
0.035
详细描述
Roller Chain; 47 Chain Size; Riveted; 0.148" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
销轴直径
0.062 英寸 | 1.575 毫米
链节距
0.148 英寸 | 3.759 毫米
板厚度
0.015 英寸 | 0.381 毫米
滚轮直
0.09英寸 | 2.286毫米
滚轮宽
0.072英寸 | 1.829毫米
板高
0.138 英寸 | 3.505 毫米