E03B-1RIVX10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
19419193 滚子链 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

E03B-1RIVX10

描述

PT INTERNATIONAL E03B-1RIVX10

Roller Chain; 03B Chain Size; Riveted; 5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 3.2MM Roller Diameter; 2.5MM Roller Width; 4.1MM Plate Height; Curved; 1.49MM Pin Diameter

制造商部件号

E03B-1RIVX10

BDI部件号
19419193

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067520784
重量 / Kilogram
0.245
Product Group - BDI
M02290
链规格
03B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
E03B-1RIVX10
重量/磅
0.054
详细描述
Roller Chain; 03B Chain Size; Riveted; 5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 3.2MM Roller Diameter; 2.5MM Roller Width; 4.1MM Plate Height; Curved; 1.49MM Pin Diameter
板高
0.161 英寸 | 4.1 毫米
销轴直径
0.059 英寸 | 1.49 毫米
滚轮直
0.126英寸 | 3.2毫米
链节距
0.197 英寸 | 5 毫米
滚轮宽
0.098英寸 | 2.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新