https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E04B-1RIVX10
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E04B-1RIVX10
Roller Chain; 04B Chain Size; Riveted; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
制造商部件号
E04B-1RIVX10
BDI部件号
19419195
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E04B-1RIVX10/p/19419195
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675176389
重量 / Kilogram
2.588
Product Group - BDI
M02290
链规格
04B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
E04B-1RIVX10
重量/磅
0.081
详细描述
Roller Chain; 04B Chain Size; Riveted; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
链节距
0.236 英寸 | 6 毫米
板高
0.197 英寸 | 5 毫米
滚轮宽
0.11英寸 | 2.8毫米
销轴直径
0.073 英寸 | 1.85 毫米
滚轮直
0.157英寸 | 4毫米