E04B-2RIVX10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmcxTkM4eE1EYzJPRE01TWpnNE1ERTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEyYjI3MDQ3MzJmMzExMjYyYTJkZmIxZGIzMDRlY2NmZDYxNTU1MjYzYzVlMDYyMDBjMjkxYjc2YTk4YWQ4ZQ
19419197 滚子链 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

E04B-2RIVX10

描述

PT INTERNATIONAL E04B-2RIVX10

Roller Chain; 04B-2 Chain Size; Riveted; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter

制造商部件号

E04B-2RIVX10

BDI部件号
19419197

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675214081
重量 / Kilogram
0.699
Product Group - BDI
M02290
链规格
04B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
E04B-2RIVX10
重量/磅
0.154
详细描述
Roller Chain; 04B-2 Chain Size; Riveted; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
滚轮直
0.157英寸 | 4毫米
板高
0.197 英寸 | 5 毫米
链节距
0.236 英寸 | 6 毫米
滚轮宽
0.11英寸 | 2.8毫米
销轴直径
0.073 英寸 | 1.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新