https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E05B-1RIVX100
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E05B-1RIVX100
Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
制造商部件号
E05B-1RIVX100
BDI部件号
19419200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E05B-1RIVX100/p/19419200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067517635
重量 / Kilogram
39.952
Product Group - BDI
M02290
链规格
05B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
E05B-1RIVX100
重量/磅
0.1207
详细描述
Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米
滚轮宽
0.118英寸 | 3毫米
滚轮直
0.197英寸 | 5毫米
板高
0.28 英寸 | 7.112 毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.3 毫米