https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJoaVlTOHhNRFF4T0RZMU5EZzNNVFU0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTg0OGRiMGY2Njc3NzM5YWY0YmRlMzdjM2IyNGNiMjgwMjE5ZDQ5ODMxNGE1Y2FhMTVmZjEwNzhkMzA4MDli
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E05B-1SSRIV
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E05B-1SSRIV
Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
制造商部件号
E05B-1SSRIV
BDI部件号
19419201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E05B-1SSRIV/p/19419201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675059736
重量 / Kilogram
6.551
Product Group - BDI
M02290
链规格
05B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米
滚轮直
0.197英寸 | 5毫米
滚轮宽
0.118英寸 | 3毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.3 毫米
板高
0.28 英寸 | 7.112 毫米